SIMRIT O-RING 17,2X3 88NBR156

O-ring NBR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:63380
Rubix:04160696
Fabrikant:OR 17,20 3,00 88 NBR 156
SIMRIT O-RING 17,2X3 88NBR156

Technische samenvatting

Binnendiameter17,2 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 17,2X3 88NBR156


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 17,20 3,00 88 NBR 156

Sterke punten

De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,57 g
Binnendiameter17,2 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A88 Shore
€ 3,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen