SIMRIT O-RING 34X3 72NBR872

O-ring NBR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:445540
Rubix:04161646
Fabrikant:445540
SIMRIT O-RING 34X3 72NBR872
Technische samenvatting
Binnendiameter34 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 34X3 72NBR872


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met ronde doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische gevallen - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een o-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 34,00 3,00 72 NBR 872

Sterke punten

De productie van de o-ringen gebeurt volgens DIN 3771 Deel 1, Kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te dekken, worden o-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor o-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,993 g
Binnendiameter34 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A72 Shore
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,89 excl. BTW
/ stuk
10,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen