SIMRIT O-RING 70X8 72NBR872

O-ring NBR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:445606
Rubix:04162648
Fabrikant:OR 70,00 8,00 72 NBR 872
SIMRIT O-RING 70X8 72NBR872

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Snoerdikte8 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 70X8 72NBR872


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 70,00 8,00 72 NBR 872

Sterke punten

De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te kunnen dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14,888 g
Binnendiameter70 mm
Snoerdikte8 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A72 Shore
€ 28,35 excl. BTW
/ stuk
€ 34,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen