SIMRIT O-RING 1,78X1,78 72NBR872

O-ring NBR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:446063
Rubix:04160006
Fabrikant:446063
SIMRIT O-RING 1,78X1,78 72NBR872

Technische samenvatting

Binnendiameter1,78 mm
Snoerdikte1,78 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 1,78X1,78 72NBR872


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 1,78 1,78 72 NBR 872

Sterke punten

De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te kunnen dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,034 g
Binnendiameter1,78 mm
Snoerdikte1,78 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A72 Shore
€ 4,76 excl. BTW
/ stuk
€ 5,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen