Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:446156
Rubix:04160118
Fabrikant:446156

Documenten
Productdetails : SIMRIT O-RING 10X1 72NBR872
Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met ronde doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische gevallen - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een o-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 10,00 1,00 72 NBR 872
Sterke punten
De productie van de o-ringen gebeurt volgens DIN 3771 Deel 1, Kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te dekken, worden o-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor o-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,033 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Snoerdikte | 1 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 72 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,17 excl. BTW
/ stuk
€ 6,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen