SIMRIT O-RING 114X6 72NBR872

O-ring NBR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:447886
Rubix:04160210
Fabrikant:OR 114,00 6,00 72 NBR 872
SIMRIT O-RING 114X6 72NBR872

Technische samenvatting

Binnendiameter114 mm
Snoerdikte6 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT O-RING 114X6 72NBR872


Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 114,00 6,00 72 NBR 872

Sterke punten

De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te kunnen dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12,884 g
Binnendiameter114 mm
Snoerdikte6 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A72 Shore
€ 33,35 excl. BTW
/ stuk
€ 40,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen