Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:3199
Rubix:04162276
Fabrikant:OR 57,20 5,70 72 NBR 872

Documenten
Productdetails : SIMRIT O-RING 57,2X5,7 72NBR872
Een O-ring is een eindeloze ronde afdichtingsring met een cirkelvormige doorsnede. O-ringen worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische behuizing - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen. De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de ringdikte.
OF 57,20 5,70 72 NBR 872
Sterke punten
De productie van de O-ringen gebeurt volgens DIN 3771-Deel 1, kwaliteit "N". Om een zo breed mogelijk scala aan technische toepassingen te kunnen dekken, worden O-ringen geleverd in 5 verschillende materiaalkwaliteiten - in dit geval NBR. Alle catalogusmaterialen voor O-ringen zijn gespecificeerd en gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,095 g |
| Binnendiameter | 57,2 mm |
| Snoerdikte | 5,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 72 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,67 excl. BTW
/ stuk
€ 29,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen