Referenties
Dichtomatik:67009395
Rubix:04056604
Fabrikant:OR 74,00 3,00 70 EPDM EP7027

Documenten
Productdetails : O-RING 74X3 EPDM70/ZWAVEL
Volgens DIN ISO 3601 eindeloze, cirkelvormige ring met ronde doorsnede
O-ringen EPDM (70 Shore A) zijn bestand tegen heet water, waterdamp en chemicaliën. Speciaal voor wasloogoplossingen en verdunde zuren. Niet bestand tegen minerale olieproducten en brandstoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 112 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | epdm |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,03 excl. BTW
/ stuk
€ 6,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
