Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:49449887
Rubix:04052609
Fabrikant:OR 100,00 8,00 70 NBR NB7071

Productdetails : O-RING 100X8 NBR70
O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Snoerdikte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,98 excl. BTW
/ stuk
€ 13,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen