O-RING 160X5,3 NBR70

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67193786
Rubix:04113792
Fabrikant:OR 160,00 5,30 70 NBR S1OR71
O-RING 160X5,3 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Snoerdikte5,3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 160X5,3 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Binnendiameter160 mm
Snoerdikte5,3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
€ 5,49 excl. BTW
/ stuk
€ 6,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden