O-RING 21X3 NBR70

O-ring

Zie technische informatie
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67193599
Rubix:04050778
Fabrikant:OR 21,00 3,00 70 NBR NB7071
O-RING 21X3 NBR70
Technische samenvatting
Binnendiameter21 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 21X3 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter21 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,26 excl. BTW
/ stuk
0,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden