Referenties
Dichtomatik:67004169
Rubix:04050813
Fabrikant:67004169

Productdetails : O-RING 22X5 NBR70
Volgens DIN ISO 3601: doorlopende, cirkelvormige ring met cirkelvormig dwarsprofiel
NBR O-ringen (70 Shore A) zijn het standaardmateriaal met een breed toepassingsgebied bij statische drukken tot ca. 100 bar. Bestand tegen oliën, smeermiddelen en water (tot +80°C). Niet bestand tegen brandstoffen met een hoog aromaatgehalte en remvloeistoffen op glycolbasis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Snoerdikte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,33 excl. BTW
/ stuk
€ 0,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
