Referenties
Dichtomatik:67023535
Rubix:04050985
Fabrikant:67023535

Documenten
Productdetails : O-RING 27,3X2,7 NBR70
Volgens DIN ISO 3601: doorlopende, cirkelvormige ring met cirkelvormig dwarsprofiel
O-ringen in NBR (70 Shore A) zijn het standaardmateriaal met een breed toepassingsgebied bij statische drukken tot ca. 100 bar. Bestendig tegen oliën, smeermiddelen en water (tot +80°C). Niet bestand tegen brandstoffen met een hoog aromaatgehalte en remvloeistoffen op glycolbasis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 142 mm |
| Snoerdikte | 2,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
