Referenties
Dichtomatik:67187812
Rubix:04114451
Fabrikant:OR 27,50 2,00 70 NBR S1OR71

Productdetails : O-RING 27,5X2 NBR70
O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 27,5 mm |
| Snoerdikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden