O-RING 28X1 NBR70

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67192241
Rubix:04050991
Fabrikant:OR 28,00 1,00 70 NBR NB7071
O-RING 28X1 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter28 mm
Snoerdikte1 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 28X1 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid220
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter28 mm
Snoerdikte1 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,19 excl. BTW
/ stuk
€ 0,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden