O-RING 3,5X1,2 NBR70

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67192426
Rubix:04050097
Fabrikant:OR 3,50 1,20 70 NBR S1OR71
O-RING 3,5X1,2 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter3,5 mm
Snoerdikte1,2 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 3,5X1,2 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid700
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter3,5 mm
Snoerdikte1,2 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,72 excl. BTW
/ stuk
€ 0,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen