O-RING 34,5X3 NBR70

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67189656
Rubix:04051166
Fabrikant:OR 34,50 3,00 70 NBR NB7071
O-RING 34,5X3 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter34,5 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 34,5X3 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter34,5 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
€ 1,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen