O-RING 37X3,5 NBR70

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:OR 37,00 3,50 70 NBR NB7071
Rubix:04051230
Fabrikant:67192526
O-RING 37X3,5 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter37 mm
Snoerdikte3,5 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 37X3,5 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter37 mm
Snoerdikte3,5 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
€ 1,83 excl. BTW
/ stuk
€ 2,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen