Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67192636
Rubix:04114931
Fabrikant:OR 41,00 1,50 70 NBR NB7071

Productdetails : O-RING 41X1,5 NBR70
O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 41 mm |
| Snoerdikte | 1,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen