O-RING 460X3 NBR70

O-ring

Zie technische informatie
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67043596
Rubix:04115033
Fabrikant:67043596
O-RING 460X3 NBR70
Technische samenvatting
Binnendiameter460 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 460X3 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Binnendiameter460 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,28 excl. BTW
/ stuk
10,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen