O-RING 560X5 NBR70

O-ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67002565
Rubix:04054449
Fabrikant:67002565
O-RING 560X5 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter560 mm
Snoerdikte5 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 560X5 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht44 g
Binnendiameter560 mm
Snoerdikte5 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongIT
€ 22,37 excl. BTW
/ stuk
€ 27,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen