Referenties
Dichtomatik:67021357
Rubix:04054459
Fabrikant:67021357

Productdetails : O-RING 582,68X6,99 NBR70
Volgens DIN ISO 3601: doorlopende, cirkelvormige ring met cirkelvormig dwarsprofiel
O-ringen NBR (70 Shore A) zijn het standaardmateriaal met een breed toepassingsgebied bij statische drukken tot ca. 100 bar. Bestendig tegen oliën, smeermiddelen en water (tot +80°C). Niet bestendig tegen brandstoffen met een hoog aromaatgehalte en remvloeistoffen op glycolbasis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Binnendiameter | 582,68 mm |
| Snoerdikte | 6,99 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,68 excl. BTW
/ stuk
€ 38,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen