Referenties
Dichtomatik:49452677
Rubix:04052023
Fabrikant:49452677

Productdetails : O-RING 68X2 NBR70
Volgens DIN ISO 3601: ononderbroken, cirkelvormige ring met ronde dwarsdoorsnede
O-ringen NBR (70 Shore A) zijn het standaardmateriaal met een breed toepassingsgebied bij statische drukken tot ca. 100 bar. Bestand tegen oliën, smeermiddelen en water (tot +80°C). Niet bestand tegen brandstoffen met een hoog aromaatgehalte en remvloeistoffen op glycolbasis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 68 mm |
| Snoerdikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden