O-RING 74,2X5,7 NBR70

O-Ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67003813
Rubix:04052170
Fabrikant:67003813
O-RING 74,2X5,7 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter74,2 mm
Snoerdikte5,7 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 74,2X5,7 NBR70


Volgens DIN ISO 3601: doorlopende, cirkelvormige ring met cirkelvormig dwarsprofiel
O-ringen NBR (70 Shore A) zijn het standaardmateriaal met een breed toepassingsgebied bij statische drukken tot ca. 100 bar. Bestand tegen oliën, smeermiddelen en water (tot +80°C). Niet bestand tegen brandstoffen met een hoog aromaatgehalte en remvloeistoffen op glycolbasis.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8 g
Binnendiameter74,2 mm
Snoerdikte5,7 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
€ 2,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen