Referenties
Dichtomatik:67196264
Rubix:A0946987
Fabrikant:67196264

Productdetails : O-RING 75X5 75FKM FP759412 PEROXIDE BLACK ISO 3601
O-ringen zijn eindeloze ronde afdichtingsringen met een ronde doorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische gevallen - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Snoerdikte | 5 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Land van oorsprong | IT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.385,29 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 10.146,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen