O-RING 8,9X1,9 NBR70


O-ring

Referenties
dichtomatik:67192566
rubix:04050301
fabrikant:OR 8,90 1,90 70 NBR NB7071
O-RING 8,9X1,9 NBR70
brand logo
Technische samenvatting
Binnendiameter8,9 mm
Snoerdikte1,9 mm
MateriaalNBR
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 8,9X1,9 NBR70


O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter8,9 mm
Snoerdikte1,9 mm
MateriaalNBR
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,20 excl. BTW
/ stuk
0,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden