O-RING 86X3 NBR70

O-Ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:49493296
Rubix:04058826
Fabrikant:49493296
O-RING 86X3 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter86 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RING 86X3 NBR70


Volgens DIN ISO 3601: doorlopende, cirkelvormige ring met cirkelvormig dwarsprofiel
O-Ringen NBR (70 Shore A) zijn het standaardmateriaal met een breed toepassingsgebied bij statische drukken tot ca. 100 bar. Bestendig tegen oliën, smeermiddelen en water (tot +80°C). Niet bestendig tegen brandstoffen met een hoog aromaatgehalte en remvloeistoffen op glycolbasis.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter86 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,79 excl. BTW
/ stuk
€ 0,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden