Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67187276
Rubix:04052550
Fabrikant:OR 96,00 3,00 70 NBR NB7071

Productdetails : O-RING 96X3 NBR70
O-ringen zijn eindloze ronde afdichtingsringen met een cirkelvormige dwarsdoorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van stationaire machineonderdelen - statische behuizing - tegen vloeistoffen en gasvormige media. In bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 96 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden