O-RING 96X4 EPDM70/ZWAVEL
O-ring Freudenberg Sealing Technologies
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Freudenberg Sealing Technologies:9427
Rubix:04056652
Fabrikant:9427

Documenten
Productdetails : O-RING 96X4 EPDM70/ZWAVEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 122 mm |
| Snoerdikte | 4 mm |
| Materiaal | epdm |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,03 excl. BTW
/ stuk
€ 7,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
