Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:49330662
Rubix:A0940838
Fabrikant:49330662

Productdetails : SIMRIT O-RING 125X5 70EPDM291
Volgens DIN ISO 3601 naadloze, cirkelvormige ring met rond dwarsprofiel
OR 125,00 5,00 70 EPDM 291
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 125 mm |
| Snoerdikte | 5 mm |
| Materiaal | epdm |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,36 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 185,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
