Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:OR 72,75 X 1,78 80 FKM 610
Rubix:04162668
Fabrikant:14450599


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 72,75 mm |
|---|---|
| Snoerdikte | 1,78 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
Productdetails : SIMRIT O-RING 72,75X1,78 80FKM610
O-ringen zijn eindeloze ronde afdichtringen met een cirkelvormige doorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen – statische behuizing – af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
OF 72,75 1,78 80 FKM 610
Toepassingen
Industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 72,75 mm |
| Snoerdikte | 1,78 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,00 excl. BTW
/ stuk
€ 41,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen