Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:14451859
Rubix:04160008
Fabrikant:14451859

Productdetails : SIMRIT O-RING 1,8X1,2 72NBR872
O-ringen zijn eindeloze ronde afdichtringen met een cirkelvormige doorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen – statische behuizingen – af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamisch afdichtingsonderdeel voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
OR 1,80 1,20 72 NBR 872
Toepassingen
Industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 1,8 mm |
| Snoerdikte | 1,2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 72 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,76 excl. BTW
/ stuk
€ 5,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
