Referenties
Dichtomatik:49406314
Rubix:A0918974
Fabrikant:OR 290,00 8,00 80 FKM B1OR81



Productdetails : O-RING 290X8 FPM80 ZWART (VITON)
O-ringen zijn eindeloze ronde afdichtingsringen met een ronde doorsnede. Ze worden voornamelijk gebruikt om stationaire machineonderdelen - statische gevallen - af te dichten tegen vloeibare en gasvormige media. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze ook worden gebruikt als dynamische afdichtingscomponent voor axiale, roterende en oscillerende bewegingen.
OR 290,00 8,00 80 FKM FP80A5
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 290 mm |
| Snoerdikte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,91 excl. BTW
/ stuk
€ 152,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
