Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:49461760
Rubix:24051603
Fabrikant:OR 101,00 7,00 70 NBR NB7006

Documenten
Productdetails : O-RING 101.0 X 7.0 NBR
NBR is het meest gebruikte materiaal voor O-ringen wegens de goede mechanische eigenschappen ervan en bestendigheid tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie. Het NBR-standaard materiaal van Dichtomatik voor O-ringen heeft een gemiddeld ACN-gehalte waardoor een breed toepassingsgebied afgedekt wordt. Dit materiaal bezit goede mechanisch technologische waarden, bv. een hoge slijtvastheid , laat weinig gas door en is goed bestand tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie, hydrauliek oliën H, H-L, H-LP, moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFA, HFB, HFC, alifatische koolwaterstoffen, silicone oliën en vetten, water tot ca. 80°C. NBR is over het algemeen niet bestand tegen aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, motorbrandstoffen met een hoog aromatengehalte, polaire oplossingsmiddelen, remvloeistoffen op glycolbasis en de moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFD. NBR is minder bestand tegen ozon, weersgesteldheid en veroudering. In verreweg de meeste toepassingen heeft dat echter geen nadelige uitwerking.
OR 101,00 7,00 70 NBR NB7006
Toepassingen
O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101 mm |
| Snoerdikte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,17 excl. BTW
/ stuk
€ 6,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
