O-RING 30X2,5 FPM80 (VITON)

O-ring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67013293
Rubix:04055293
Fabrikant:OR 30,00 2,50 80 FKM FP8094
O-RING 30X2,5 FPM80 (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Snoerdikte2,5 mm
Materiaalfkm/fpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : O-RING 30X2,5 FPM80 (VITON)


Volgens DIN ISO 3601 Eindloze, ronde ring met ronde doorsnede Materiaal: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ.

Sterke punten

-Afdichtend effect door vervorming van de dwarsdoorsnede na installatie en axiale of radiale compressie in de installatieruimte
In bedrijf versterkt de mediadruk de afdichtende functie
Universeel toepasbaar Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor gematigd veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gefabriceerd door gecertificeerde externe leveranciers

Toepassingen

Universele toepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Snoerdikte2,5 mm
Materiaalfkm/fpm
Shore-hardheid A80 Shore
€ 8,11 excl. BTW
/ stuk
€ 9,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen