Referenties

Dichtomatik:49449687
Rubix:04052468
Fabrikant:49449687
O-RING 92X5 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter92 mm
Snoerdikte5 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : O-RING 92X5 NBR70


Volgens DIN ISO 3601 Eindloze, cirkelvormige ring met cirkelvormige dwarsdoorsnede Afdichtingsmateriaal: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Sterke punten

-Afdichtend effect door vervorming van de dwarsdoorsnede na installatie en axiale of radiale compressie in de installatieruimte
In bedrijf versterkt de mediadruk de afdichtende functie
Universeel toepasbaar Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor gematigd veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gefabriceerd door gecertificeerde externe leveranciers

Toepassingen

Universele toepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter92 mm
Snoerdikte5 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen