Referenties

Dichtomatik:67001639
Rubix:04052901
Fabrikant:67001639
O-RING 122X2 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter122 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : O-RING 122X2 NBR70


Volgens DIN ISO 3601 Eindloze, cirkelvormige ring met cirkelvormige dwarsdoorsnede Afdichtingsmateriaal: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Sterke punten

-Afdichtend effect door vervorming van de dwarsdoorsnede na installatie en axiale of radiale compressie in de installatieruimte
In bedrijf versterkt de mediadruk de afdichtende functie
Universeel toepasbaar Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor gematigd veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gefabriceerd door gecertificeerde externe leveranciers

Toepassingen

Universele toepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter122 mm
Snoerdikte2 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
€ 1,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden