O-RING 194,5X3 NBR70

O-ring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67021406
Rubix:04053422
Fabrikant:OR 194,50 3,00 70 NBR NB7027
O-RING 194,5X3 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter194,5 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : O-RING 194,5X3 NBR70


Volgens DIN ISO 3601 Eindloze, cirkelvormige ring met cirkelvormige dwarsdoorsnede Afdichtingsmateriaal: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Sterke punten

-Afdichtend effect door vervorming van de dwarsdoorsnede na installatie en axiale of radiale compressie in de installatieruimte
In bedrijf versterkt de mediadruk de afdichtende functie
Universeel toepasbaar Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor gematigd veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gefabriceerd door gecertificeerde externe leveranciers

Toepassingen

Universele toepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Binnendiameter194,5 mm
Snoerdikte3 mm
Materiaalnbr
Shore-hardheid A70 Shore
Kleurzwart
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden