O-RING 24,6X3,6 FPM80 (VITON)

O-ring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Dichtomatik:49461182
Rubix:04057184
Fabrikant:OR 24,60 3,60 80 FKM FP8071
O-RING 24,6X3,6 FPM80 (VITON)
Technische samenvatting
Binnendiameter24,6 mm
Snoerdikte3,6 mm
Materiaalfkm/fpm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : O-RING 24,6X3,6 FPM80 (VITON)


Sterke punten

-Afdichtend effect door vervorming van de dwarsdoorsnede na installatie en axiale of radiale compressie in de installatieruimte
In bedrijf versterkt de mediadruk de afdichting Functie-Universeel toepasbaar
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor matig
Veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gefabriceerd door gecertificeerde externe leveranciers

Toepassingen

Dynamische afdichting van reciproke, roterende en boven elkaar geplaatste schroefbewegingen, Statische afdichting van stationaire machine- en systeemonderdelen tegen vloeibare en gasvormige media flens- en dekselafdichtingen, pijpfittingen, cilinderkop en basis voor hydraulische cilinders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Binnendiameter24,6 mm
Snoerdikte3,6 mm
Materiaalfkm/fpm
Shore-hardheid A80 Shore
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,02 excl. BTW
/ stuk
4,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden