Referenties
Dichtomatik:OR 104.00X2.00 NBR 70
Rubix:04113245

Productdetails : O-RING 104X2 NBR70
O-RINGE NBR 70 SHORE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 104 mm |
| Snoerdikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,04 excl. BTW
/ stuk
€ 4,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
