Referenties
Dichtomatik:OR 41X3,5 FKM 80
Rubix:A0025098
Fabrikant:13353



Documenten
Productdetails : O-RING 41X3,5 FPM80 (VITON)
O-ringen zijn gesloten ringen met een cirkelvormige doorsnede. Ze worden door middel van vulkanisatie uit vormgereedschap als complete ring vervaardigd. De afdichtende functie van de O-ring wordt bereikt door de vervorming van de doorsnede wanneer deze in de behuizing wordt geïnstalleerd en samengedrukt. De O-ring kan radiaal of axiaal worden samengedrukt in zijn montagebehuizing. Onder bedrijfsomstandigheden versterkt de door het medium uitgeoefende druk de afdichtende functie, aangezien het elastomeermateriaal onder druk functioneert als een niet-samendrukbare vloeistof.
Toepassingen
O-ringen worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van niet-bewegende machine- en systeemonderdelen (statische toepassing) en media in vloeibare en gasvormige toestand, bijvoorbeeld flens- en dekselafdichtingen, schroefdraadbuisverbindingen en de cilinderkop en cilinderbodem voor hydraulische cilinders. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk om o-ringen te gebruiken bij heen-en-weergaande, roterende en spiraalvormige bewegingen (dynamische toepassing). Als de installatiebehuizing goed is afgewerkt, het ontwerp correct is en de juiste materialen zijn gekozen, is het mogelijk om drukken tot 1000 bar af te dichten, waarbij indien nodig steunringen worden gebruikt. O-ringen worden in veel sectoren gebruikt, zoals op het gebied van hydraulica, pneumatiek, vacuümtoepassingen, de fittingenindustrie, de automobielindustrie en in de installatie- en machinebouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41 mm |
| Snoerdikte | 3,5 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,87 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
