Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:14451961
Rubix:04162480
Fabrikant:14451961

Documenten
Productdetails : SIMRIT O-RING 65X2 72NBR872
O-ringen NBR 70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Snoerdikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,12 excl. BTW
/ stuk
€ 17,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
