BAHCO RINGSLEUTEL 3VDE 22MM 2MV-22

Offset ringsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2MV-22
Rubix:A0615252
EAN:7314150121229
BAHCO RINGSLEUTEL 3VDE 22MM 2MV-22

Technische samenvatting

Opening22
Lengte245 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL 3VDE 22MM 2MV-22


Geïsoleerde afgebogen ringsleutels. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900, bek opening volgens ISO 691, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 3 laags gekleurde isolatiecoating. 12 kant Dynamic-Drive Profiel.

Sterke punten

•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Opening tolerance according to ISO 691
12-Point Dynamic-Drive™ profile
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
Made of high performance alloy steel
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht310 g
Opening22
Lengte245 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter33 mm
Aangepaste tariefcode82041100
42,48 excl. BTW
/ stuk
51,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen