Referenties
Dichtomatik:61142
Rubix:04020369
Fabrikant:WA 24X52X10 NBR 70

Productdetails : (U) OLIEKEERRING 24X52X10 A
Radiale asafdichtingen zijn montageklare afdichtingselementen met een radiaal geplaatste afdichtlip voor het afdichten van assen en asstelen. De afdichting bestaat uit een rubberen huls, een metalen verstevigingsring en een ringvormige spiraalveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,06 excl. BTW
/ stuk
€ 2,49 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
