OLIEKEERRING 50X80X13 AD
Afdichtingsverbindingen voor assen en gamma-ringen Freudenberg Sealing Technologies
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Freudenberg Sealing Technologies:17802
Rubix:04011640
Fabrikant:17802



Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 50X80X13 AD
Oliekeerring 50x80x13 ad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | niet van toepassing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,84 excl. BTW
/ stuk
€ 20,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
