OLIEKEERRING 5X16X6 A

Oliekeerring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67038432
Rubix:04013428
Fabrikant:67038432
OLIEKEERRING 5X16X6 A

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 5X16X6 A


NBR is het meest gebruikte materiaal voor O-ringen wegens de goede mechanische eigenschappen ervan en bestendigheid tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie. Het NBR-standaard materiaal van Dichtomatik voor O-ringen heeft een gemiddeld ACN-gehalte waardoor een breed toepassingsgebied afgedekt wordt. Dit materiaal bezit goede mechanisch technologische waarden, bv. een hoge slijtvastheid , laat weinig gas door en is goed bestand tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie, hydrauliek oliën H, H-L, H-LP, moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFA, HFB, HFC, alifatische koolwaterstoffen, silicone oliën en vetten, water tot ca. 80°C. NBR is over het algemeen niet bestand tegen aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, motorbrandstoffen met een hoog aromatengehalte, polaire oplossingsmiddelen, remvloeistoffen op glycolbasis en de moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFD. NBR is minder bestand tegen ozon, weersgesteldheid en veroudering. In verreweg de meeste toepassingen heeft dat echter geen nadelige uitwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte6 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
2,94 excl. BTW
/ stuk
3,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen