ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 176MM/34MM GEFOSF - 4971817
OMHULDE, GEFOSFATEERDE MOERSLEUTEL MET BREDE OPENING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:4971817
Rubix:10520614
EAN:3660338516276

Documenten
Productdetails : ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 176MM/34MM GEFOSF - 4971817
Met 50% minder gewicht en een extra brede kaakopening zijn deze universele sleutels ideaal voor werkzaamheden in sanitair, airconditioning, ventilatie en verwarming en de meeste reparatie-, en onderhoudstoepassingen in de mechanica.
Dankzij de dunne, extra lange kaak kan er beter gewerkt worden in moeilijk bereikbare locaties.
Chroomvanadiumstaal met een gefosfateerde afwerking.
Het Ergotop-handvat biedt meer comfort en zorgt dat de hand minder snel vermoeid raakt.
Deze sleutels overschrijden de vereisten van DIN 3117, ISO 6787-2001 (koppel 180 nm) en ASME B107 8-2003 (koppel 305 nm).
De 176 mm sleutel is 78% breder dan een standaard verstelbare sleutel van 150 mm en 68% lichter dan een standaard 250 mm sleutel met een soortgelijke opening.
De 216 mm sleutel is 62% breder dan een standaard verstelbare sleutel van 200 mm en 50% lichter dan een standaard 300 mm sleutel met een soortgelijke opening.
Dankzij de dunne, extra lange kaak kan er beter gewerkt worden in moeilijk bereikbare locaties.
Chroomvanadiumstaal met een gefosfateerde afwerking.
Het Ergotop-handvat biedt meer comfort en zorgt dat de hand minder snel vermoeid raakt.
Deze sleutels overschrijden de vereisten van DIN 3117, ISO 6787-2001 (koppel 180 nm) en ASME B107 8-2003 (koppel 305 nm).
De 176 mm sleutel is 78% breder dan een standaard verstelbare sleutel van 150 mm en 68% lichter dan een standaard 250 mm sleutel met een soortgelijke opening.
De 216 mm sleutel is 62% breder dan een standaard verstelbare sleutel van 200 mm en 50% lichter dan een standaard 300 mm sleutel met een soortgelijke opening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 34 |
| Lengte | 176 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,07 excl. BTW
/ stuk
€ 44,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden