GISS BODYWARMER G-DOCK'R OMKEERBAAR GEEL M - 854116
Omkeerbaar vest g dock'r
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:854116
Rubix:22850010
EAN:3660338099656



Documenten
Productdetails : GISS BODYWARMER G-DOCK'R OMKEERBAAR GEEL M - 854116
Het GISS G-DOCK’R omkeerbaar vest is ontworpen om te voldoen aan de behoeften op het gebied van zichtbaarheid en functionaliteit van professionals die buiten of in industriële omgevingen werken. Dankzij het slimme ontwerp, dat hoge zichtbaarheid en omkeerbaarheid combineert, biedt dit een praktische, economische en veelzijdige werkoplossing, perfect afgestemd op wisselende werkomstandigheden.
Kenmerken:
Dit omkeerbare vest heeft een fluorescerende zijde van polyester Oxford met PU-coating, voorzien van opgenaaide dubbele reflecterende taillebanden voor een betere zichtbaarheid. De andere zijde, in polyester pongee/PVC, heeft een sobere en professionele grijze kleur, zonder reflecterende banden. Dit vest beschikt over meerdere functionele zakken: twee lage opgestikte buitenzakken met klep en klittenbandsluiting, een geplooide borstzak voor telefoon, een borstzak met klep en klittenbandsluiting, een verticale borstzak met ritssluiting. De opstaande kraag, de verlengde rug ter bescherming van de onderrug en het elastische trekkoord met stopper aan de zijkanten zorgen voor extra draagcomfort en een optimale pasvorm. De tweerichtingsrits maakt het aan- en uittrekken eenvoudig en praktisch in alle werksituaties.
Specificaties:
• Omkeerbaar vest met twee zijden: hoge zichtbaarheid/neutraal grijs
• Materiaal HV-zijde: polyester oxford/PU
• Materiaal grijze zijde: polyester pongee/PVC
• Thermische isolatie: 100% polyester, 140 g/m²
• Tweerichtingsrits
• Opstaande kraag
• Verlengd rug ter bescherming van de onderrug
• Elastisch trekkoord met stopper aan de zijkanten
• Meerdere zakken (borst, laag, met plooi of klep)
Normen:
• EN ISO 20471 + A1: Europese norm die de vereisten bepaalt voor kleding met hoge zichtbaarheid, ter waarborging van optimale detectie van de drager bij weinig licht of buitenwerkzaamheden. Klasse 2 garandeert een geschikt zichtbaarheidniveau voor werkomgevingen met een gemiddeld risico.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
Dit omkeerbare vest heeft een fluorescerende zijde van polyester Oxford met PU-coating, voorzien van opgenaaide dubbele reflecterende taillebanden voor een betere zichtbaarheid. De andere zijde, in polyester pongee/PVC, heeft een sobere en professionele grijze kleur, zonder reflecterende banden. Dit vest beschikt over meerdere functionele zakken: twee lage opgestikte buitenzakken met klep en klittenbandsluiting, een geplooide borstzak voor telefoon, een borstzak met klep en klittenbandsluiting, een verticale borstzak met ritssluiting. De opstaande kraag, de verlengde rug ter bescherming van de onderrug en het elastische trekkoord met stopper aan de zijkanten zorgen voor extra draagcomfort en een optimale pasvorm. De tweerichtingsrits maakt het aan- en uittrekken eenvoudig en praktisch in alle werksituaties.
Specificaties:
• Omkeerbaar vest met twee zijden: hoge zichtbaarheid/neutraal grijs
• Materiaal HV-zijde: polyester oxford/PU
• Materiaal grijze zijde: polyester pongee/PVC
• Thermische isolatie: 100% polyester, 140 g/m²
• Tweerichtingsrits
• Opstaande kraag
• Verlengd rug ter bescherming van de onderrug
• Elastisch trekkoord met stopper aan de zijkanten
• Meerdere zakken (borst, laag, met plooi of klep)
Normen:
• EN ISO 20471 + A1: Europese norm die de vereisten bepaalt voor kleding met hoge zichtbaarheid, ter waarborging van optimale detectie van de drager bij weinig licht of buitenwerkzaamheden. Klasse 2 garandeert een geschikt zichtbaarheidniveau voor werkomgevingen met een gemiddeld risico.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• 2-in-1 omkeerbaar vest: te gebruiken als HV-vest of klassiek vest
• Kostenbesparend dankzij de dubbele functie
• Retroreflecterende banden voor optimale zichtbaarheid
• Verhoogd draagcomfort met opstaande kraag en verlengde rug
• Individuele aanpassing dankzij elastisch trekkoord aan de zijkanten
• Meerdere praktische zakken voor gereedschap en accessoires
• Tweerichtingsrits voor snel en veelzijdig gebruik
• Kostenbesparend dankzij de dubbele functie
• Retroreflecterende banden voor optimale zichtbaarheid
• Verhoogd draagcomfort met opstaande kraag en verlengde rug
• Individuele aanpassing dankzij elastisch trekkoord aan de zijkanten
• Meerdere praktische zakken voor gereedschap en accessoires
• Tweerichtingsrits voor snel en veelzijdig gebruik
Toepassingen
Dit HV-vest is ideaal voor professionals die werken in industriële, logistieke of buitenomgevingen, met name in het transport, het onderhoud, de bouw en gemeentelijke diensten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | oxford/pu polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,64 excl. BTW
/ stuk
€ 35,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden