PORTWEST BODYWARMER OMKEERBAAR S469 HI-VIS GEEL MT L

Omkeerbare hi-vis bodywarmer S469

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S469YERL
Rubix:A0386492
Fabrikant:S469YERL
EAN:5036108041862
PORTWEST BODYWARMER OMKEERBAAR S469 HI-VIS GEEL MT L

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST BODYWARMER OMKEERBAAR S469 HI-VIS GEEL MT L


Dit slim ontworpen gewatteerde kledingstuk houdt warmte vast om je warm te houden wanneer het aan beide zijden gedragen wordt. De Hi-Vis-kant van het kledingstuk zorgt voor extra zichtbaarheid en veiligheid voor de drager wanneer dat nodig is.
This cleverly designed reversible bodywarmer traps heat to keep you warm when worn either way. The Hi-Vis side of the garment provides added visibility and safety for the wearer when needed. Can interact with style S468.

Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 39,36 excl. BTW
/ stuk
€ 47,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat