BOSCH DECOUPEERZAAG PRO T118EOF 83MM 2608655099 (PK=2ST)
Ontworpen voor het zagen van metalen buizen en profielen
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608655099
Rubix:A0752056
Fabrikant:2608655099
EAN:4059952624488



Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAG PRO T118EOF 83MM 2608655099 (PK=2ST)
Als je een decoupeerzaag wilt gebruiken om metalen buizen en profielen te zagen, heb je een zaagblad nodig dat hard, flexibel en lang genoeg is om dit soort metalen elementen effectief aan te pakken. Zoals de duurzame PRO Metal Pipes and Profiles T321BF die we voor deze klus hebben ontworpen.
Het PRO Metal Pipes and Profiles T321BF decoupeerzaagblad is gemaakt van bimetaal: Het is voorzien van een HSS-vertanding (sneldraaistaal) verbonden met een HCS-blad (High-Carbon Steel). Dit betekent dat het duurzaam is en de hardheid heeft die je nodig hebt voor het zagen van metalen buizen en profielen met wanden tot 6 mm dik. Het taps toelopende lichaam, de dunne kerf en de sterke, gefreesde tanden in een golfzetting van het zaagblad zorgen voor een soepel zaagproces. Dankzij de verlengde lengte van het zaagblad kun je buizen en profielen met een diameter tot 65 mm zagen.
Sterke punten
• Lange levensduur bij het zagen van metalen buizen en profielen• Combineert harde tanden en een flexibel lichaam door bimetaallassen: een geharde HSS-strip die op een koolstofstalen lichaam is gebonden, zorgt ervoor dat het blad effectief door metaal zaagt.• Past op alle decoupeerzagen met een T-schacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 4 mm |
| Model | t118eof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,60 excl. BTW
/ 10 pakken
€ 93,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
